Beli speaker bluetooth bose di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Headphone
    Mulai

    Rp139.900

  2. Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Venom VGS1 - Gear Studio Speaker Bluetooth memiliki keunggulan CONNECT MULTIPLE , 3X2600mAH, dan ASK GOOGLE ASSISTANT.Keluaran Audio RMS : 30WKeluaran Daya Audio Maksimum : 90WPenggerak : Subwoofer 3.5 inci dan Tweeter 1 inciSensitivitas : 85 dmImpedansi : 4 ohmResponse Frekuensi ; 60 Hz-20KHzJangkauan Frekuensi Bluetooth : 2402-2480 MHzJarak Transmisi perangkat : sampai 45 mDaya Transmisi Maksimum ; 15 dBmversi Bluetooth : V5.0 + EDRTipe Baterai : Lithium-ion (18650)Kapasitas Baterai : 3×2600 mAhInput Daya Baterai : 18 VDC/2AWaktu Pengisian Baterai : 4 jamDurasi Ketahanan Baterai : 8 jamWARNA : ABU ABU
    atribut:
    • Filling Time (hour): 4
    • Connect Multiple Speaker: Yes
    • Battery (mAh): 3x2600
    • Audio RMS Output (W): 30; max: 90
    • Bluetooth Range (m): Up to 45
    • AC/DC First: DC in 5V/1A
    • Ask Google Assistant: Yes
    • Battery Resistance Duration (hour): Up to 8
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 16.75x12.35x12.15
    • Sensitivity (dm): 85
  3. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  4. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
  5. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp409.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    SYSTEM REQUIREMENTS- Windows®, macOS, or Chrome OS™ and popular calling platforms.- Works With Chromebook™ Certified.- USB portTECHNICAL SPECIFICATIONS- Microphone Type: Bi-directional- Input Impedance: 32 Ohm- Sensitivity (headphone): 111 dBSPL +/- 3 dB- Sensitivity (microphone): -42 dBV/Pa +/- 3 dB- Frequency response (Headset): 100 Hz - 10 KHz- Frequency response (Microphone): 200 Hz - 6 KHzPACKAGE CONTENTS- Digital headset- User documentationSPARE PARTS NUMBER- 981-000710
  6. Lenovo Headphone Bluetooth Wireless V5.0
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp299.900

    Lenovo Headphone Bluetooth Wireless V5.0
    Deskripsi:
    - Rasakan suara HIFI,3D dengan Dual power loudspeakers dan CVC microphones.- Audio AUX yang kompatibel dengan banyak perangkat android atau ios.- Nyaman dipakai lama, dengan masa pakai baterai yang kuat.
    atribut:
    • Bluetooth Version: V5.0
    • Bluetooth Distance(m): 10
    • Battery Capacity(V)/(mAh): 3.7/300
    • Battery Life: 8 hours of gaming; 12 of playback
    • Bluetooth transmission distance(m): 10-15
    • Charging Interface: USB
    • Connection Cable(mm): 3.5 (Audio Cable)
    • Frequency Range (Hz-kHz): 20-20
    • Impedence of glass speaker(%): 32Ω ±15
    • Micrphone Sensitivity(dB): -42±3
    • Playing Time: About 10 hours (60% volume)
    • Speaker Sensitivity (dB): 110±3
    • Speaker Size (mm): 40
    • Surround: 9D
  7. SONY Headphone MDR Series ZX110AP
    Mulai

    Rp319.900

    SONY Headphone MDR Series ZX110AP
    Deskripsi:
    When you’re on the move, listen to your tunes in clear, balanced sound with the MDR-ZX110 headphones featuring dynamic 30mm drivers. While cushioned earpads give you extra comfort on the go. The MDR-ZX110AP headphones 2 improve Android smartphone functionality. - 30mm dome drivers for balanced sound - High energy neodymium magnets deliver powerful sound - 12Hz–22kHz frequency range - Padded earcups for comfortable listening - Choice of colours to suit your style
    atribut:
    • Closed Type: Yes
    • Drive Unit (mm): Dynamic-Dome Type 30
    • Dynamic Type: Yes
    • Impedance (ohm): 24
    • Diaphragm: PET
    • Frequency Range (Hz): 12-22000
    • Sensitivities (dB/mW): 98
    • Cord Type: Y-Shape
    • Cord Length (m): 1.2
    • Plug: Gold-plated L-shaped stereo mini
    • Wearing style: Headband, Over-Ear
    • SNI License: Yes
  8. JBL Headphone
    Mulai

    Rp369.900

  9. Anker Headphone
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp729.900

    Anker Headphone
    Deskripsi:
    Model A3511Apa yang ada di dalam kotak:- Anker PowerConf H500- Tas jinjing- Kabel Pengisian Daya- Konverter USB-C ke USB-A- Dongle Bluetooth- Charging standCatatan:Sebelum menggunakan PowerConf H500, pastikan Anda mengunduh aplikasi AnkerWork dan perangkat lunak komputer untuk memperbarui firmware headset dan dongle Anda.Waktu bicara bervariasi menurut volume.Anda hanya dapat menyesuaikan pengaturan melalui satu perangkat dalam satu waktu.
  10. Brite Screen Manual Screen (Layar Proyeksi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Brite Screen Manual Screen (Layar Proyeksi)
    Deskripsi:
    Remaco Manual Screens are perfect for any classroom or office. Easily mounted on to wall with the universal hanging brackets. This economical screen is ideal for small audience viewing. It is made of matte white fabric which offers an excellent general-pu
  11. Logitech USB Headset
    Mulai

    Rp439.900

    Logitech USB Headset
    Deskripsi:
    Audio Digital Serbaguna untuk Tugas Sehari-hari Headset sehari-hari yang sempurna dengan koneksi USB-A plug-and-play USB yang sederhana. Mikrofon noise-cancelling-nya mengurangi noise di latar belakang dan menghadirkan audio digital yang jelas untuk VOIP dan panggilan Skype. Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi Windows atau macOS Chrome OS Port USB (Port jenis A atau adaptor)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 160x175x60
    • Cable Length (m): 1.8
    • Sensitivity (dB): (Headphone) 115 dB +/-3, (Microphone) -42dBV/Pa +/-3
    • Frequency (Hz-kHz): Headset) 20-20, (Microphone) 100-16
Daftar Harga speaker bluetooth bose Terbaru October 2026
Philips HeadphoneRp139.900
JBL Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp3.499.900
Venom Gear Studio Speaker Bluetooth (Pengeras Suara)Rp2.199.900
Logitech Headset StereoRp119.900
JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp419.900
Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.999.900
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
TOA Wireless Microphone 2 ChannelRp3.399.900
Logitech USB HeadsetRp409.900
Lenovo Headphone Bluetooth Wireless V5.0Rp299.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)